Reserveblad 0,002kg til No. 8148

Art.-nr.: 1884727
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Kniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1884727
EAN/GTIN 4010886859186
Producentnummer 1884727
L-nummer L60160 5508

Betegnelse

Beskrivelse:

Brugervenlig, brugervenlig, nem at bruge, skæring hele vejen rundt
Præcis justering af skæredybden (indstillingshjul med 9 positioner)
Udskifteligt blad
Sikker, afrundet, bærbar form
Absoleringsevne: 2,5 - 11 mm
Isoleringstykkelse: op til 1,0 mm
Mål: 90,5 x 39,5 x 19 mm
Udskifteligt blad fås

Egenskab:

  • Kabeldiameter: 2,5 - 11 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven