Reserveblad 0,002kg til No. 8147

Art.-nr.: 1884719
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Kniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1884719
EAN/GTIN 4010886859179
Producentnummer 1884719
L-nummer L60160 5083

Betegnelse

Beskrivelse:

Professionelt afisoleringsværktøj med 2 kabelkroge
Håndtag og brugervenligt, selv under de vanskeligste forhold
Til kabler (op til Ø 40 mm) med enhver isolering
Mulighed for at låse klingen i en af 3 positioner (cirkulært, lige eller spiralformet snit)
Kabelkapacitet: 4,5 - 40 mm Ø
Isoleringstykkelse: op til 4,5 mm
Dimensioner:
Med lille kabelkrog: 150 x 42 x 30,5 mm
Med stor kabelkrog: 167 x 52 x 30,5 mm
Der kan fås en udskiftningsklinge.

Egenskab:

  • Kabeldiameter: 4,5-40 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven