Udførelse:
Hovedmateriale
59% viskose, 40% modacryl, 1% antistatisk, lamineret, vandtæt 16000 mm, vindtæt, åndbar Ret 12, 6, 250 g/m²
Lommer
Lårlomme med bælge og klap
Frontlommer med fleecefor, Frontlommer med klap og trykknap
Målestokslomme med kniv- og pennelomme
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Detaljer
Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Seler
Tapede sømme
Forlænget taljebånd bagpå
Plastiklynlås gylp
Justerbare og aftagelige seler med elastik
Eksternt certificeringsmærke
Funktionalitet
Oil, smuds- og vandafvisende, Vand- og smudsafvisende yderstof, Åndbart vindtæt materiale, Metalfri
Finish
Justerbar benbund med åbningsbar snegamache
Foring
Foret
Refleks
Refleksbånd med tryk på refleksbånd
Forstærkning
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning på knæet
Beskrivelse:
- Høj kvalitet og skalbukser i high vis, der i sig selv er brandhæmmende
- Bukserne, der kan bruges som lag-på-lag beklædning, er både vind- og vandtætte, hvilket gør det muligt at arbejde i dem uden problemer i alle former for vejrudsatte miljøer
- Hoserne er aftagelige og kan justeres efter behov
- Materialet i skalbukserne er tyndt, meget fleksibelt og fri for polyester
- Bukserne har en forhøjet ryg, lineallomme, benlommer og knæbeskyttelseslommer med CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning
- Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN 14404, EN 13034
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 11611
- EN ISO 11612
- IEC 61482-2
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 4,3
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 2
- ATPV - 21 cal/cm²
- ELIM - 19 cal/cm²