Kombitang 165 mm

Art.-nr.: 187A.16CPE
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 187A.16CPE
EAN/GTIN 3662424087240
Producentnummer 187A.16CPE
L-nummer L60130 8683

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Flette og ovale skær, riflede, kombineret med høj skæreydelse
  • Skærekanter, der sikrer et rent snit på enhver type tråd: blød tråd, moderne materialer og pianotråd i henhold til følgende dimensioner:- 187A.16 CPE: 1,8 mm 215 kg/mm²
  • Geometrien reducerer skærekraften betydeligt takket være en forskudt akse og en særlig skæreprofil
  • Særlig holdbar, god skæring, induktionshærdet kulstofstållegering
  • Ergonomiske, kemisk resistente bi-materiale covers med: - Tilbagetrækningsfjeder - fastholdelsesring (fastholdelsesringen øger den nominelle længde med 10 mm)
  • Design: forkromet, korrosionsbestandig

Egenskab:

  • B [mm]: 21
  • C [mm]: 34
  • E [mm]: 9,5
  • L [mm]: 165
  • Piano wire Ø[mm]: 1,8
  • [g]: 195

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven