Beskrivelse:
Praktisk sæt i miljøvenlig kartonemballage
Til stramme skruer med slidset og krydsslidset hoved PH
Med ekstra sekskant på sekskantbladet
3-komponent Power-Grip³-håndtag med slagkappe
Ergonomisk håndtagsform for præcist, træthedsfrit arbejde
Form-fast forbindelse mellem håndtag og blad for optimal kraftoverførsel
Blad af molybdæn-vanadiumstål, hærdet
Egenskab:
- Håndtagets udformning [tommer]: 3K
- Materiale: Molybdæn-vanadium-stål
- 1000 V isoleret: ingen
- anti-roll beskyttelse [mm]: ja
- anti-magnetisk: ingen
- Drev sekskant [mm]: ja
- Design med lav gnist: ingen
- Farvekodning: ingen
- Håndtag til rådighed: ja
- Isolerede: ingen
- Hætte kan drejes: ingen
- Korrosionsbeskyttet: ingen
- Kuglehoved: ingen
- Slagkappe: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ingen