Udførelse:
Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²
Lommer
Lomme til lineal med knivholder og pennelomme
Lommer til knæbeskyttelse
Baglomme med lynlås
Baglomme med lynlås
Beslag til ekstra aftagelige sømlommer, Sømlommer i CORDURA® sælges separat (art 2170)
Indvendige lommer med lynlås og fleecefor
Lomme til ben med bælge, klap og telefonlomme
Detaljer
Aftagelig ID-lomme
To løkker med burrelås på siderne til hammerholder
Elastiske aftagelige seler
Snevanger med burrelås og knapåbning
Forlænget taljebånd bagpå
Plastisk lynlås gylp
Metallic karabinhage
Foring
Meshforing, Polyesterfor
Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme
Forbøjede knæ
Forstærkning
CORDURA®-forstærket på knæ, CORDURA®-forstærket benafslutning
Reflex
Refleksbånd rundt om benene, 50 mm bredt skåret refleksbånd
Finish
Justerbar søm med burrelås
Opnåelig og justerbar benafslutning med lynlås og burrelås
Accessories
Artikel 2170
Størrelsesforklaring
For at nå forskellige inderlængder tilbyder vi 1877 i tre længder. Størrelse Large: LS=kort 78cm, L=82cm, LT=lang 86cm. For uddybning, se listen over kropsmål.
Beskrivelse:
- Shell klasse 1 hi-vis bukser med tapede sømme for at beskytte mod vind og vådt
- Justerbare, aftagelige seler, elastisk talje, udvendige knæbeskyttende lommer, burrelåsbånd til hammerstrop og snelås
- Det er muligt at tilføje aftagelige søgelommer 2170, sælges separat
- For at nå forskellige benlængder tilbyder vi disse bukser i 3 længder
- Ex
- Ex
- Size Large: LS=kort -4, L=XXcm, LT=lang +4
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 4,4
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W