Kardanforlænger 3/8″ 76 mm

Art.-nr.: 1874381
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1874381
EAN/GTIN 4010886858592
Producentnummer 1874381

Betegnelse

Beskrivelse:

Med kugleende
Til håndbetjente stikdåser med firkantet drev i henhold til DIN 3120, ISO 1174, med kuglelås
Forlængelsen giver en drejevinkel på op til 15°
Vanadiumstål 31CrV3, slebet, forkromet

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 10 mm
  • Drev firkant [tomme]: 3/8″
  • Samlet længde [mm]: 76 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: slebet, forkromet
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven