Beskrivelse:
TYFIX håndslip er et slibeviskelæder til forbedring af overflader. Afgratning, rustning, polering og fjernelse af snavs og maling er en af hans hovedopgaver. TYFIX er et populært produkt til rengøring af husholdningsapparater, gryder osv. lavet af rustfrit stål og aluminium, især i hjemmet. Det kan også bruges til rengøring af flisefuger uden problemer.
Egenskab:
- Form: 90TY TYFIX
- Kornstørrelse: 240
- Vs/max: 20 m/s
- Specifikation : C 240 - BE5
- Mål (B x C x L): 50 x 20 x 80 mm
- Diameter: 50 mm
- Tykkelse: 20 mm
- Hul: 80 mm
Fordel:
- God rækkevidde
- Universel anvendelse
Anvendelse:
- Til afgratning, rustning, polering og fjernelse af snavs og maling
- Til rengøring af husholdningsapparater, gryder osv. lavet af rustfrit stål og aluminium