Håndobjektglas elastisk bundet TYFIX 50x20x80 mm C100

Art.-nr.: 1873
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 2-3 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1873
Kopier
EAN/GTIN 9003170018739
Kopier
Producentnummer 1873
Kopier
L-nummer L50140 422
Kopier
Producent Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den håndholdte TYFIX-skraber er en slibende skraber til forbedring af overflader. Afgratning, afstøvning, polering og fjernelse af snavs og maling er blandt dens vigtigste opgaver. TYFIX er et populært produkt, især i husholdningen, til rengøring af husholdningsapparater i rustfrit stål og aluminium, gryder og pander osv. Den kan også bruges til at rengøre flisefuger uden problemer.

Egenskab:

  • Form: 90TY TYFIX
  • Kornstørrelse: 100
  • Vs /max: 20 m/s
  • Specifikation : C 100 - BE5
  • Dimension (B x C x L): 50 x 20 x 80 mm
  • Beholderens diameter: 50 mm
  • Tykkelse: 20 mm
  • Boring: 80 mm

Fordel:

  • Godt udvalg
  • Universel anvendelse

Anvendelse:

  • Til afgratning, afstøvning, polering og fjernelse af snavs og maling
  • Til rengøring af husholdningsapparater i rustfrit stål og aluminium, gryder osv.

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven