• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Håndobjektglas elastisk bundet TYFIX 50x20x80 mm C60

Art.-nr.: 1872
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1872
Kopier
EAN/GTIN 9003170018722
Kopier
Producentnummer 1872
Kopier
L-nummer L50140 578
Kopier
Producent Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den håndholdte TYFIX-skraber er en slibende skraber til forbedring af overflader. Afgratning, afstøvning, polering og fjernelse af snavs og maling er blandt dens vigtigste opgaver. TYFIX er et populært produkt, især i husholdningen, til rengøring af husholdningsapparater i rustfrit stål og aluminium, gryder og pander osv. Den kan også bruges til at rengøre flisefuger uden problemer.

Egenskab:

  • Form: 90TY TYFIX
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs /max: 20 m/s
  • Specifikation : C 60 - BE5
  • Dimension (B x C x L): 50 x 20 x 80 mm
  • Diameter: 50 mm
  • Tykkelse: 20 mm
  • Boring: 80 mm

Fordel:

  • Godt udvalg
  • Universel anvendelse

Anvendelse:

  • Til afgratning, afstøvning, polering og fjernelse af snavs og maling
  • Til rengøring af husholdningsapparater i rustfrit stål og aluminium, gryder osv.