Måletransduceren roterer 18-180 Nm 1/2″

Art.-nr.: 1871153
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 1871153
EAN/GTIN 0611702895650
Producentnummer 1871153

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Roterende sender serie XR i området 0.2-1,400 Nm
  • kalibreret område 10 % - 100 % af den maksimale værdi
  • egnet til brug med pulsskruetrækkere
  • nem håndtering takket være Quicktec teknologi (sensorgenkendelse)
  • kompatibel med momenttestsystemerne CAPTURE Display og CAPTURE Hub
  • Incl. UKAS-testcertifikat i henhold til BS 7882

Egenskab:

  • 1000 V isoleret: Nej, kun til plast
  • Drevmontering, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drevmontering, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Drejningsmoment (maks.) [N-m]: 180 Nm
  • Moment (min.) [N-m]: 18 Nm
  • Momentområde (min./max.) [N-m]: 18 Nm - 180 Nm
  • Samlet bredde [mm]: 82,5 mm
  • Samlet højde [mm]: 58 mm
  • Samlet længde [mm]: 87 mm
  • Grafisk display: Nej, kun til plast
  • Målenøjagtighed Drejningsmoment: +/-0,3%
  • Nettovægt [kg]: 0,43 kg
  • REACH-registrering tilgængelig: Nej, kun til plast
  • Beskyttelse mod overbelastning: Nej, kun til plast
  • VDE-certificeret: Nej, kun til plast

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven