Måletransduceren roterer 2-20 Nm 1/4″

Art.-nr.: 1871129
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 1871129
EAN/GTIN 0611702895629
Producentnummer 1871129

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Roterende sender serie XR i området 0.2-1,400 Nm
  • kalibreret område 10 % - 100 % af den maksimale værdi
  • egnet til brug med pulsskruetrækkere
  • nem håndtering takket være Quicktec teknologi (sensorgenkendelse)
  • kompatibel med momenttestsystemerne CAPTURE Display og CAPTURE Hub
  • Incl. UKAS-testcertifikat i henhold til BS 7882

Egenskab:

  • 1000 V isoleret: Nej, kun til plast
  • Indstik, sekskantet [metrisk]: 6,3
  • Drevsokkel, sekskantet [imperial]: 1/4″
  • Drejningsmoment (maks.) [N-m]: 20 Nm
  • Moment (min.) [N-m]: 2 Nm
  • Momentområde (min./max.) [N-m]: 2 Nm - 20 Nm
  • Samlet bredde [mm]: 68 mm
  • Samlet højde [mm]: 56 mm
  • Samlet længde [mm]: 116 mm
  • Grafisk display: Nej, kun til plast
  • Målenøjagtighed Drejningsmoment: +/-0,3%
  • Nettovægt [kg]: 0,21 kg
  • REACH-registrering tilgængelig: Nej, kun til plast
  • Beskyttelse mod overbelastning: Nej, kun til plast
  • VDE-certificeret: Nej, kun til plast

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven