RM-FCR-0550-H7N-CS-C IC07 Refræsere i massivt hårdmetal, cylindrisk skaft, snoet fløjte, til DIN 212B, til bearbejdning af gennemgående huller

Art.-nr.: 1870210
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1870210
EAN/GTIN 7291075397420
Producentnummer 1870210
L-nummer L24010 24

Betegnelse

Beskrivelse:

Reamer - Solid / loddet, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5,5 mm, skærlængde (L) 26 mm, samlet længde (OAL) 93 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5,5 mm
  • Kantlængde (L) 26 mm
  • Samlet længde (OAL) 93 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven