RM-FCR-0350-H7N-CS-C IC07 Refræsere i massivt hårdmetal, cylindrisk skaft, snoet fløjte, til DIN 212B, til bearbejdning af gennemgående huller

Art.-nr.: 1870009
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Phillips-bit

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1870009
    EAN/GTIN 7291075397383
    Producentnummer 1870009
    L-nummer L24010 21

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Reamer - Massiv / loddet, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3,5 mm, skærlængde (L) 18 mm, samlet længde (OAL) 70 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3,5 mm
    • Kantlængde (L) 18 mm
    • Samlet længde (OAL) 70 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven