Universal vinkelmåler, med 300 mm blad

Art.-nr.: 187-908-10
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
    Produkttype Vinkelmåler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 187-908-10
    EAN/GTIN 4550501368988
    Producentnummer 187-908-10
    L-nummer L40010 14395

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Den universelle vinkelmåler giver dig følgende fordele: Gør det muligt at foretage vinkelmålinger med høj præcision på maskiner, forme og fastgørelsesanordninger. Med tilslutningsmulighed til højdemåling og montering på markeringsapparater serie 192 via holder.

    Egenskab:

    Område: 0-90° x4 (360°)
    Tommer-metrisk: Metrisk
    Graduering: 5 ' (0° - 90° - 0°)

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven