Universal vinkelmåler, med 150 mm blad

Art.-nr.: 187-907-10
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
Produkttype Vinkelmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 187-907-10
EAN/GTIN 4550501368971
Producentnummer 187-907-10
L-nummer L40010 14416

Betegnelse

Beskrivelse:

Den universelle vinkelmåler giver dig følgende fordele: Gør det muligt at foretage vinkelmålinger med høj præcision på maskiner, forme og fastgørelsesanordninger. Med tilslutningsmulighed til højdemåling og montering på markeringsapparater serie 192 via holder.

Egenskab:

Graduering: 5 ' (0° - 90° - 0°)
Tommer-metrisk: Metrisk
Område: 0-90° x4 (360°)

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven