Universal vinkelmåler, med 12" blad

Art.-nr.: 187-906-10
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
Produkttype Vinkelmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 187-906-10
EAN/GTIN 4550501369015
Producentnummer 187-906-10
L-nummer L40010 14589

Betegnelse

Beskrivelse:

Den universelle vinkelmåler giver dig følgende fordele: Gør det muligt at foretage vinkelmålinger med høj præcision på maskiner, forme og fastgørelsesanordninger. Med tilslutningsmulighed til højdemåling og montering på markeringsapparater serie 192 via holder.

Egenskab:

Kantvinkel på bladet: 60°, 45° kanter
Leveres: I en kasse med holder til højdemåler, lup
Graduering: 5 ' (0° - 90° - 0°)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven