Digimatic universalvinkelkniv, bladlængde: 150 mm, tommer/metrisk

Art.-nr.: 187-551
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
    Produkttype Vinkelmåler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 187-551
    EAN/GTIN 4946368376530
    Producentnummer 187-551
    L-nummer L40010 7411

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Digital universal-vinkelmåler til sikker aflæsning via tydeligt genkendeligt digitalt display. Automatisk slukning efter 10 minutter, nem justering via faste referencepunkter. Skydelæren kan forskydes og fastklemmes i hele sin længde. Finindstilling til nøjagtig justering af vilkårlige vinkelmål. Med mulighed for tilslutning til højdemåling og højderidser serie 192 via holder.

    Egenskab:

    Nulindstilling: Ja
    Værdi af ciffertrin: 1' (0,01°)
    Gentagelsespræcision: 1' (0,01°)
    Display: LCD-skærm med en højde på 6,5 mm
    ON/OFF: Ja
    DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
    Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
    Leveringsomfang: I en æske, 1x batteri
    Strømforsyning: 1 batteri CR-2032
    Batterilevetid: ca. 2.000 timer

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven