Drejningsnøgle til kabel SE 9x12

Art.-nr.: 1869973
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Datakabel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1869973
    EAN/GTIN 0611702895902
    Producentnummer 1869973

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Særligt til fjernskifte, tælleoperationer, overvågning og styring på produktionslinjer og serieproduktion
    • Kontrolleret skruetilspænding i området 10 - 65 N-m
    • Med 9x12 indvendig rektangulær beholder
    • Fikseret forudindstillelig momentnøgle - uden skala
    • Den faste indstilling kan foretages på fabrikken eller af brugeren på egnet testudstyr
    • Hvis der ønskes en fast indstilling på fabrikken, angiv N-m-værdi ved bestilling (pris på forespørgsel)
    • Inkl. Justeringsværktøj til at ændre den faste værdi
    .

    Egenskab:

    • Drivbøsning, rektangulær: 9 x 12 mm
    • Drevetype/drev: Rektangulær holder
    • Tilspændingsretning: venstre og højre
    • Udformning: inkl. forbindelsesmuffe og forbindelseskabel
    • Frigørelsesmekanisme: Udløsning i længderetningen
    • Drejningsmoment (min.) [lbf ft]: 7 lbf ft
    • Drejningsmoment (min.) [lbf in]: 575 lbf in
    • Drejningsmoment (min.) [Nm]: 13 Nm
    • Drejningsmoment (maks.) [lbf ft]: 48 lbf ft
    • Drejningsmoment (max.) [lbf in]: 115 lbf in
    • Drejningsmoment (max.) [Nm]: 65 Nm
    • Anvendelsesområde:
      • Montering
      • Seriemontering
      • Fabrikation
      • Kvalitetskontrol
    • Samlet længde [mm]: 452 mm
    • Materiale: Konstruktion af rørformet stål
    • Præcision: +/- 4 %
    • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-02:2017
    • Sikring: Sikkerhedsspærre
    • Skala type: uden
    • 1000 V isoleret: ingen
    • EPA/ESD-version: ingen
    • Fast indstilling: ja
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen
    • Målgrupper:
      • Automotive
      • Industriel

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven