Drejningsnøgle til kabel 1/2″ 40-125 N-m

Art.-nr.: 1869892
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Datakabel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1869892
EAN/GTIN 0611702890532
Producentnummer 1869892

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Særligt til fjernskifte, tælleoperationer, overvågning og styring på produktionslinjer og serieproduktion
  • Kontrolleret skruetilspænding i området 40 - 125 N-m
  • Med 1/2″ firkantet drev
  • Fikseret forudindstillelig momentnøgle - uden skala
  • Den faste indstilling kan foretages på fabrikken eller af brugeren på egnet testudstyr
  • Hvis der ønskes en fast indstilling på fabrikken, angiv N-m-værdi ved bestilling (pris på forespørgsel)
  • Inkl. Justeringsværktøj til at ændre den faste værdi
.

Egenskab:

  • Drevetype/drev: Enkelt firkantet ratchet
  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Tilspændingsretning: Højre
  • Frigørelsesmekanisme: Glidekobling
  • Drejningsmoment (min.) [lbf in]: 354 lbf in
  • Drejningsmoment (max.) [lbf in]: 1106 lbf in
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 90 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 125 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriemontering
    • Fabrikation
    • Kvalitetskontrol
  • Samlet længde [mm]: 610 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • EPA/ESD-version: ingen
  • Fast indstilling: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industriel

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven