Udførelse:
Hovedmateriale
75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende antistatisk, 350g/m²
Lommer
Benlomme med bælge, telefonlomme og pennelomme
Vinkelede forlommer
Detaljer
Udtagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Sløjfer, en med D-ring
Gylp med lynlås i metal
Eksternt certificeringsmærke
Foring
Quiltforing
Funktionalitet
Foret, olie-, smuds- og vandafvisende
Forstærkning
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning på knæet
Refleks
Flammeafvisende refleksbånd syet med dobbelte sømme
Beskrivelse:
- Multinorm vinterbukserne giver dig den maksimale beskyttelse, når du arbejder i barske miljøer
- Den er fremstillet af et slidstærkt materiale og har smarte lommeløsninger
- forstærket CORDURA®/Kevlar® knæbeskyttelse
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN 342, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 PB (6)
- ATPV: 43,0 cal/cm²
Norm:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 4069-1514, 4784-1516 och 4961-1516
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 43,0 cal/cm²