Udførelse:
Hovedmateriale
40% modacryl, 24% FR-viscose, 20% polyester, 10% bomuld, 4% Aramid, 2% Antistatisk, dobbeltvævet, flammehæmmende, antistatisk, 310 g/m²
Lommer
Benlomme med bælge, telefonlomme og pennelomme
Vinkelede forlommer
Detaljer
Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Luder, en med D-ring
Gylp med lynlås i metal
Eksternt certificeringsmærke
Foring
Quiltforing
Funktionalitet
Foret, olie-, smuds- og vandafvisende
Forstærkning
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning på knæet
Refleks
Flammeafvisende refleksbånd syet med dobbelte sømme
Beskrivelse:
- Fleksible, forede multinorm vinterbukser i et vand- og smudsafvisende stof
- Håndvarmerlommer foran og to bælgelommer til kuglepenne med plads til papirer, kuglepenne og en telefon
- Den højre lårlomme er vinklet for øget komfort, når man sidder ned, og for at give nem adgang til lommen
- Bukserne har forbøjede knæ for ekstra komfort
- Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN 342, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, klasse 1
- EN ISO 11611, klasse 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, klasse 2
Norm:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 4069-1513
- EN 342 together with 4069-1514, 4784-1516 och 4961-1516
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 43,0 cal/cm²