Udførelse:
Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²
Lommer
Ryglommer med bælge og klap
Lommelomme med knivholder og pennelomme
Benlomme med bælge og klap
Kniebeskyttelseslommer
Beslag til ekstra aftagelige sømlommer, CORDURA® sømlommer, sælges separat (2183)
Indvendig lomme med klap
Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Elastiske aftagelige seler
Snevanger med burrelås og knapåbning
Forlænget taljebånd bagpå, Justerbar elastik i taljen
Plastisk lynlås i gylpen
To løkker i siderne med knap til hammerholder
Foring
Mesh-foring
Funktionalitet
Atmningsbart vind- og vandtæt materiale, tapede sømme
Forebøjede knæ
Forstærkning
CORDURA®-forstærket på knæene, CORDURA®-forstærket benafslutning
Finish
Justerbart benafslut med burrelås
Oplukkelig og justerbar benafslutning med lynlås og burrelås
Accessories
Artikel 2183
Refleks
Refleksdetaljer på benene, Refleksdetaljer på lommer
Beskrivelse:
- Høj kvalitet og høj synlighed certificeret klasse 2 skalbukser, der opfylder alle krav til funktionalitet, synlighed og komfort
- Bukserne har meshforing for øget ventilation, forhøjet talje bagpå og forkrømmet knæ og sæde for optimal komfort
- Da buksernes seler er aftagelige, er der justerbare taljebånd i taljen til de situationer, hvor du har brug for ekstra støtte
- Buksernes underben er forstærkede og har også en snefanger med lynlås
- De nødvendige refleksdetaljer er omhyggeligt placeret på benene og lommerne for optimal synlighed i samarbejde med buksernes høje synlighedsfarve
- 1867 er udstyret med hængsler til hammerholder, benlomme, foldestoklomme, for- og baglåg og CORDURA® forstærkede knælommer
- Certificeret i henhold til EN 343
- EN ISO 20471, klasse 2
- Kombinationscertificering Y
Norm:
- EN 343, Class 4,4
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y