Udførelse:
- Aflæsning: 0,001 mm/0,00005 tomme
- Beskyttelsesklasse IP65
- LCD-display: 10 mm
- Hurtig kørsel
- Glidende spindel
- Hårdmetalmåleflader
- Spindel rustfrit, hærdet og glattet
- Ramme lakeret
- Termisk isoleret
- Fabriksstandard
Beskrivelse:
Digital udvendig mikrometer IP65, integreret trådløs lineær, 50-75mm, Abl. 0,001, LCD-display 10 mm, avanceret friktionskobling, måleflader i hårdt metal, målespindel rustfri, fabriksstandard, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/tommer, ABS, ORIGIN, Hold, TOL, med integreret trådløs
Egenskab:
- Fejlgrænse (mm): 0,003 mm
- Fejlgrænse (µm): 3 µm
- Måleområde for fejlgrænse µm: 3 µm