Udførelse:
- Aflæsning: 0,001 mm/0,00005 tomme
- Beskyttelsesklasse IP65
- LCD-display 10 mm
- Skraldestop
- Hårdmetalmåleflader
- Spindel rustfrit, hærdet og glattet
- Ramme lakeret
- Termisk isoleret
- Fabriksstandard
Beskrivelse:
Digital udvendig mikrometer IP65, Data Variabel, 50-75mm, Abl. 0,001, LCD-display 10 mm, friktionskobling, måleflader i hårdmetal, målespindel i rustfrit stål, fabriksstandard, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/tommer, ABS, ORIGIN, Hold, TOL
Egenskab:
- Fejlgrænse (mm): 0,003 mm
- Fejlgrænse (µm): 3 µm
- Spindelafstand_mm: 0,5
- Måleområde for fejlgrænse µm: 3 µm