Udførelse:
- Aflæsning: 0.001 mm/0,00005 tomme
- Beskyttelsesklasse IP40
- LCD-display: 10 mm
- Hurtig kørsel
- Hårdmetalmåleflader
- Spindel rustfrit, hærdet og glattet
- Ramme lakeret
- Termisk isoleret
- Fabriksstandard
Beskrivelse:
Digital udvendig mikrometer BASIC, 0-25mm, Abl. 0,001mm, IP40, LCD display 10mm, fabriksstandard, håndvarmebeskyttelse, hårdmetal måleflader, Quick-Start, Quick-Lock, mm/tommer, ABS, Hold, ON/OFF, fejlgrænse 0,002 mm
Egenskab:
- IP-klasse: IP 65
- Aflæsning: 0,001 mm
- Måleområde (mm): 0 - 25
- Fejlgrænse (mm): 0,002 mm
- Fejlgrænse (µm): 2 µm
- Spindelafstand_mm: 0,5 mm
- Spindeldiameter_mm: 6,5 mm
- Målekraft MIN.: 5 N
- Målekraft MAX: 10 N
Norm:
Factory standard