Tør slibeskive keramisk 150x80x32 mm form 6 89A60J5AV217

Art.-nr.: 186445
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Stålbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 186445
EAN/GTIN 9003171864458
Producentnummer 186445

Betegnelse

Beskrivelse:

Med dette værktøj sliber de alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive. Disse produkter er plader og grydeskiver med hvid korund eller sintrede korund blandinger, som anvendes til tørslibning. Den aftalte specifikation af dette værktøj forhindrer misfarvning af emnerne.

Egenskab:

  • Form: 6 CYLINDRISK SLIBEPOTTE
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikation : W10 / E16
  • Mål (D x D x H): 150 x 80 x 32 mm
  • Diameter: 150 mm
  • Tykkelse: 80 mm
  • Hul: 32 mm
  • Materialets egnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Universel brug på stål
  • Ingen misfarvning af emnet
  • Individuelt justerbar

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive af stål og HSS

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven