Afisoleringstang ∙ automatisk

Art.-nr.: 1863
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1863
EAN/GTIN 4000896007325
Producentnummer 1863
L-nummer L60140 1852

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Afisolering af elektriske ledninger, flertrådede ledere og kabler
  • Automatisk justering af isoleringsstyrken, perfekt afisolering
  • Til kobber- og aluminiumskabler
  • Afisolerende PVC-ledere fra 0,2 til 6 mm2 ledertværsnit
  • Maksimal justerbar afisoleringslængde: 18 mm
  • Fjedermonterede klinger
  • Trådskærere fra 4 mm2 enkelttrådet til 6 mm2 fintrådet
  • Mål / længde: 205 mm
  • Nettovægt (kg): 0,2 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven