Afisoleringstang ∙ med beskyttelsesisolering

Art.-nr.: 1860VDE-11
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1860VDE-11
    EAN/GTIN 4000896007288
    Producentnummer 1860VDE-11
    L-nummer L60140 2348

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til ledninger op til 6 mm2 ledertværsnit
    • Med justeringsskrue og åbningsfjeder
    • Ergonomiske HAZET 2-komponent plast greb dæksler (rød/gul)
    • Overflade: Højglans forkromet, beskyttende isoleret
    • IEC 60900:2018
    • Fremstillet i Tyskland
    • Mål / længde: 160 mm
    • VDE beskyttende isolering op til 1000V.
    • Nettovægt (kg): 0,21 kg

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven