{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Skærebredde | 10 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 5 | |
Standard | DIN 885 A | |
Fræseprofil | kryds-fortandet | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | js16 | |
Borings-⌀ H7 | 27 mm | |
Antal tænder Z | 16 | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Skaftudførelse | med boring | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Skivefræser |
Artikelnummer | 185820 80X10 | |
EAN/GTIN | 4045197097972 | |
Producentnummer | 185820 80X10 |