Elektronisk tester DREMOTEST E 9-320 Nm

Art.-nr.: 1856111
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momenttestapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1856111
EAN/GTIN 4002805928349
Producentnummer 1856111
L-nummer L60160 896

Betegnelse

Beskrivelse:

Til kontrol eller justering af højrehåndede momentnøgler samt momentskruetrækkere, ideel til kontrol af faste momentnøgler på linjen
Et letanvendeligt, elektronisk testprogram med integreret torsionsomformer (DMS)
5 modeller i området fra 0,2 til 3150 N-m
Med sekskantet stik på 1/4″, SW 10, 17, 36 mm eller firkantet stik på 1. 1/2″ (afhængigt af model)
Med 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ firkantet adapter eller bitadapter 1/4″ eller 3/8″ (afhængigt af model)
Høj målenøjagtighed: +/- 1 % tolerance for alle aflæsninger, +/- 1 ciffer
1. Spidsværdidetektion (første spidsværdi / sprækkedetektion)
Autoreset
Kan omskiftes mellem N-m, lbf-ft og lbf-in
Seriel grænseflade RS232 til PC
Optionelt fås: Biladapter til strømforsyning med 12 Volt (nr. 8612-390), software til plausibilitetskontrol (kode 2834391)
Leveringsomfang:
Elektronisk tester
R232-kabel
Spændingsforsyning med eurostik (UK, US, AUS-adapter på forespørgsel)
100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (observere typeplade)
2 stikdåser (størrelse og drev afhænger af model)
Adapter til nr. 8612-3150
Brugsanvisning
Leveringsemballage
Prøvecertifikat

Egenskab:

  • Adapter: 3/8″, 1/2″
  • Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 17,0
  • Opløsning: 1,0
  • Drejningsmoment (min.) [lbf ft]: 7 lbf ft
  • Drejningsmoment (maks.) [lbf ft]: 236 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 7 lbf ft - 236 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 9 Nm - 320 Nm
  • Samlet bredde [mm]: 118 mm
  • Samlet højde [mm]: 126 mm
  • Samlet længde [mm]: 150 mm
  • Målenøjagtighed Drejningsmoment: ± 1 % tolerance på alle aflæsninger, ± 1 ciffer
  • Grænseflade: RS-232
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Grafisk visning: ingen
  • Overbelastningsbeskyttelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven