Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Elektrisk ledende design. Stålrør og stålprofiler svejset, elektrisk ledende pulverlakeret, skiffergrå RAL 7015. Skrue- og stikkonstruktion. 3 hylder af elektrisk ledende træfiberplade i henhold til DIN 68765, lysegrå, med 5 mm høj kant. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, hjul med TPE-ESD-dæk (termoplastisk elastomer), elektrisk ledende, nav med præcisionskuglelejer med dybe riller. Maksimal komfort: meget lav start-, rulle- og drejemodstand. Støjsvag drift på jævne gulve. Dæk uden mærkning. Låseanordning på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne midterste og øverste platform 80 kg. Samlet længde: 980 mm.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Hyldehøjder (mm): 206, 517, 827
Samlet længde (mm): 1136
Samlet bredde (mm): 611
Samlet højde (mm): 1039
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3