Kombitang ∙ med beskyttelsesisolering

Art.-nr.: 1850VDE-22
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1850VDE-22
EAN/GTIN 4000896007202
Producentnummer 1850VDE-22
L-nummer L60140 1755

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Induktivt hærdet skærekant med facet
  • Skæring hårdhed: 60 HRC
  • Ergonomiske HAZET 2-komponent plast greb dæksler (rød/gul)
  • Overflade: Højglans forkromet, beskyttende isoleret
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5746
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 160 mm
  • VDE beskyttende isolering op til 1000V.
  • Nettovægt (kg): 0,22 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven