ESD-bordvogn

Art.-nr.: 1850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bordvogne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1850
EAN/GTIN 4017976018508
Producentnummer 1850
L-nummer L90080 1054

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Elektrisk ledende version. Stålrør og stålprofiler svejset, elektrisk ledende pulverlakeret, skifergrå RAL 7015. Bolt- og stikkonstruktion. Hylder af elektrisk ledende træfiberplader i henhold til DIN 68765, lysegrå, med 5 mm høj kant. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, hjul med TPE-ESD-dæk (termoplastisk elastomer) med elektrisk ledende egenskaber. Nav med præcisionskuglelejer med dybe rillekuglelejer. Maksimal komfort: meget lav start-, rulle- og drejemodstand. Støjsvag drift på jævne gulve. Dæk uden mærkning. Låseanordning på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne midterste og øverste platform 80 kg. Samlet længde: 980 mm.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Brugsarealets længde (mm): 850
Arbejdsfladens bredde (mm): 500
Hyldehøjder (mm): 206, 517, 827
Samlet længde (mm): 986
Samlet bredde (mm): 511
Samlet højde (mm): 1039
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven