Tændrørsudtag til fjernelse af tændrør

Art.-nr.: 1849-9
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1849-9
    EAN/GTIN 4000896110476
    Producentnummer 1849-9

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Fjern og tilslut tændrørskonnektorer
    • Bruges også på den varme motor
    • For VW Golf 4 ∙ 5 ∙ 6 - 1,6 l ∙ Polo 5 - 1,2 l år 2009 → ∙ Bora år 1999 → og Touran år 2004 → med 1,6 l ∙ 4-cylindret indsprøjtningsmotor med rullehåndtag,
      Ny Beetle årgang 1999 → med 2,0 l ∙ 4-cylindret indsprøjtningsmotor og 2-ventilet 4-cylindret indsprøjtningsmotor med valsefræser
      AUDI A3 år 2004 → med 2-ventilet 4-cylindret INDSPRØJTNINGSMOTORSÆDE
      ∙ ŠKODASMART til to (type 450)
    • T-håndtag lavet af plast
    • Fremstillet i Tyskland
    • Mål / længde: 275 mm
    • Nettovægt (kg): 0,08 kg

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven