Tændspolefjerner

Art.-nr.: 1849-8
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1849-8
    EAN/GTIN 4000896110360
    Producentnummer 1849-8
    L-nummer L60140 3714

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Demontering og samling af tændspoler med effektforstærker
    • Til VWGolf ∙ Bora ∙ EOS 3,2 l år 2006 → ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Touareg 6-cylindret år 2003 → ∙ transporter T5 3,2 l 6-cylindret injektor år 2004 →
      AUDI TT 3,2 l år 1999 → 2007 ∙ A3 3,2 l år 2004 → ∙ Passat B7 3,6 l FSI
    • T-håndtag lavet af plast
    • Overflade: Forkromet
    • Fremstillet i Tyskland
    • Mål / længde: 133 mm
    • Nettovægt (kg): 0,13 kg

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven