Tændspolefjerner

Art.-nr.: 1849-7
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1849-7
    EAN/GTIN 4000896110353
    Producentnummer 1849-7

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Demontering og samling af tændspoler med effektforstærker
    • En VW Polo ∙ Fox 1,2 l ∙ Golf 1,4 ∙ 1,6 l ∙ Golf Plus 1,4 l år 2005 → ∙ Caddy 1,4 l ∙ Bora 1,4 ∙ 1,6 l ∙ Beetle 1,4 l (benzin 2003 →) ∙ Scirocco 1,4 l år 2009 → ∙ Lupo 4-cylindret direkte indsprøjtning 1999 → ∙ Passat B7 1,4 l TSI ∙ Touran 1,6 l ∙ Phaeton ∙ transporter T4 ∙ ŠKODA Fabia
    • T-håndtag lavet af plast
    • Overflade: Forkromet
    • Fremstillet i Tyskland
    • Mål / længde: 135 mm
    • Nettovægt (kg): 0,15 kg

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven