Tændrørsudtag til fjernelse af tændrør

Art.-nr.: 1849-6
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1849-6
EAN/GTIN 4000896007110
Producentnummer 1849-6

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Afmontering og tilkobling af tændrørene, også på motoren ved driftstemperatur
for 2,8-2,9 l VR6 motor VW Golf, Passat, Vento, Corrado, T5 2,0 l, Lupo 4-cylindret motor 1999 →, AUDI A4, A6 med 2,6 og 2,8 L V6 motorer
  • Rørdel med kærv, således optimal føring af kablet uden skader
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 253 mm
  • Nettovægt (kg): 0,11 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven