Tændspolefjerner

Art.-nr.: 1849-10
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1849-10
    EAN/GTIN 4000896132201
    Producentnummer 1849-10

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Demontering / samling af tændspoler med effektforstærker
    • VW direkte indsprøjtning 2,0: Golf år 2004 → ∙ Touran år 2004 → ∙ Passat år 2006 → ∙ EOS år 2006 → ∙ Polo år 2002 → 4-cylindret 5V ∙ Scirocco år 2009 → 1,8 og 2,0 l ∙ Tiguan år 2006 → 1,8 og 2,0 l ∙ Phaeton år 2003 → 8-cylindret Passat B7 1,8 - 2,0 l TSI
    • AUDI direkte indsprøjtning:
      A3 år 2004 → 2,0 ∙ A4 år 2002 → 2,0 ∙ A5 år 2008 → 3,2 og 4,2 l ∙ A6 år 2005 → 3,2 ∙ A8 år 2003 → 3,2 → 4,2 og 5,2 l, TT år 2007 ∙ 1,8 og 2,0 l ∙ R8 år 2008 → 4,2 l Q5 år 2008 → 2,0 og 3,2 l → Q7 år

      2007 3,6 og 4,2 l.
    • T-håndtag lavet af plast
    • Overflade: Forkromet
    • Fremstillet i Tyskland
    • Mål / længde: 102 mm
    • Nettovægt (kg): 0,12 kg

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven