Klemtang til akselstøvler

Art.-nr.: 1847/3
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
Produkttype Klemmetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1847/3
EAN/GTIN 4000896206902
Producentnummer 1847/3
L-nummer L60140 4960

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Montering af hyreaksiale støvler og specielle rustfri stålremme med specificerede tilspændingsmomenter i forbindelse med f.eks. HAZET 6110-1CT momentnøgle
  • 90 graders vinklede og lige kæber gør det muligt at fastspænde klemmerne i rustfrit stål selv på trange steder
  • 2 par kæber (lige og 90 grader) inkluderet i sættet
  • Nem kæbeskift
  • ″Oscillerende″ optagelse gør det muligt at trykke øreklemmen parallelt
  • TIL VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ OPEL ∙ FORD OSV.
  • Ergonomisk HAZET 2-komponent håndtag
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Mål / længde: 178 mm

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven