Nøgle 3/8″ UD-profil 9 mm

Art.-nr.: 1845748
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1845748
EAN/GTIN 4010886857373
Producentnummer 1845748

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 3124, ISO 2725-1
Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 10, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med krydsridsning for let greb
GEDORE vanadiumstål 31CrV3, slebet, forkromet
* Ikke standardiseret

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/8″
  • Indsætningslængde: 28,0 mm
  • Indsats Ø 1: 13,5 mm
  • Indføring Ø 2: 17,5 mm
  • Indstiksdybde [mm]: 9,0 mm
  • Samlet bredde [mm]: 18 mm
  • Samlet højde [mm]: 18 mm
  • Samlet længde [mm]: 28 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: slebet, forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 9
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven