Beskrivelse:
Udformning efter DIN ISO 8764, spids efter DIN ISO 8764-1 PH
3-komponent Power-Grip³-håndtag med slagkappe
Ergonomisk udformning af håndtaget for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Med ekstra sekskant på sekskantbladet
Klinge af molybdæn-vanadiumstål, hærdet og anløbet
Egenskab:
- Udgangsstørrelse Krydsudsparing PH: 2
- Dreje sekskant [metrisk]: 10,0 mm
- Udformning: Med slagdæksel
- Bladets form: Rund
- Til skruer af størrelse: M3,5 - M5
- Samlet bredde [mm]: 35 mm
- Samlet højde [mm]: 30 mm
- Samlet længde [mm]: 210 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 3K
- Bladets længde: 100 mm
- Materiale: Molybdæn-vanadium-stål
- 1000 V isoleret: ingen
- anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
- anti-magnetisk: ingen
- Drev sekskant [mm]: ja
- Design med lav gnist: ingen
- Farvekodning: ingen
- Håndtag til rådighed: ja
- Isolerede: ingen
- Hætte kan drejes: ingen
- Korrosionsbeskyttet: ingen
- Kuglehoved: ingen
- Slagkappe: ingen
- Enhedstestet: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ingen