3C-skruetrækker med slagkappe med tværgående fordybning PH 1

Art.-nr.: 1845292
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1845292
EAN/GTIN 4010886857267
Producentnummer 1845292
L-nummer L60160 3326

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning efter DIN ISO 8764, spids efter DIN ISO 8764-1 PH
3-komponent Power-Grip³-håndtag med slagkappe
Ergonomisk udformning af håndtaget for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Med ekstra sekskant på sekskantbladet
Klinge af molybdæn-vanadiumstål, hærdet og anløbet

Egenskab:

  • Dreje sekskant [metrisk]: 8,0 mm
  • Udformning: Med slagdæksel
  • Bladets form: Rund
  • Til skruer af størrelse: M2 - M3
  • Samlet bredde [mm]: 34 mm
  • Samlet højde [mm]: 30 mm
  • Samlet længde [mm]: 190 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 3K
  • Bladets længde: 80 mm
  • Materiale: Molybdæn-vanadium-stål
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • Udgangsstørrelse Krydsudsparing PH: ja
  • anti-magnetisk: ingen
  • Drev sekskant [mm]: ja
  • Design med lav gnist: ingen
  • Farvekodning: ingen
  • Håndtag til rådighed: ja
  • Isolerede: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Korrosionsbeskyttet: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • Enhedstestet: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven