1″ Stiknøgle med slagnøgle tyndt vadende (mm) 30 mm

Art.-nr.: 18401M 30mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 18401M 30mm
EAN/GTIN 4991644442546
Producentnummer 18401M 30mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 62 mm
Mål D2: 53 mm
D1: 46 mm
Længde: 21 mm
Kør: 1″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 30 mm
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven