1″ Stiknøgle med slagnøgle tyndt vadende (inch) 1.3/8″

Art.-nr.: 18401A 1.3/8
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 18401A 1.3/8
EAN/GTIN 4991644443031
Producentnummer 18401A 1.3/8

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 62 mm
Mål D2: 53 mm
D1: 52,3 mm
Længde: 21 mm
Kør: 1″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 1.3/8″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven