1″ Stiknøgle med slagnøgle (inch) 1.13/16″

Art.-nr.: 18400A 1.13/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 18400A 1.13/16
EAN/GTIN 4991644436132
Producentnummer 18400A 1.13/16

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 70 mm
Mål D2: 54 mm
D1: 69 mm
Længde: 29 mm
Kør: 1″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 1.13/16″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven