Træregel 2 m

Art.-nr.: 1837087
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Tommestok

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1837087
EAN/GTIN 4010886858097
Producentnummer 1837087
L-nummer L60160 54

Betegnelse

Beskrivelse:

Robust 2 m-version med beskyttelseshætter i messing
Det er ideelt egnet til hånd- eller gør-det-selv-folk
Links 3,0 x 16 mm
Fremstillet af knudefrit bøgetræ med usynlige beslag
Den nittede forbindelse garanterer målnøjagtighed selv ved ekstrem fugt eller tørhed
Med mat, let aflæselig, metrisk dobbeltskala
Nøjagtighedsklasse III
EG-typegodkendelse for kontinuerlig mm-graduering

Egenskab:

  • Nøjagtighedsklasse: III
  • Samlet bredde [mm]: 30 mm
  • Samlet højde [mm]: 17 mm
  • Samlet længde [mm]: 2.000 mm
  • Forbindelsestykkelse: 3 mm
  • Længde [m]: 2 m
  • Længde, foldet ud: 2000 mm
  • Materiale: knudefrit bøgetræ
  • 1000 V isoleret: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven