Crimptang uden indsats

Art.-nr.: 1830546
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Crimptang elektromekanisk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1830546
    EAN/GTIN 4010886854938
    Producentnummer 1830546

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Professionelt crimpværktøj med ratchet til de fleste typer mekaniske, elektriske og elektroniske stik
    En basisramme (nr. 8140) kan kombineres med alle modulindsatser
    Dimensioner: L 234 x H 64 x B 24 mm
    Modulindsatser kan udskiftes uden værktøj.

    Egenskab:

    • Samlet længde [mm]: 235 mm
    • Materiale: Plast
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven