1″ Stiknøgle med slagnøgle tyndt vadende 24 mm

Art.-nr.: 18301X 24mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 18301X 24mm
EAN/GTIN 4991644443987
Producentnummer 18301X 24mm
L-nummer L60050 8602

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 80 mm
Mål D2: 53 mm
D1: 38,5 mm
Længde: 24 mm
Højde: 48 mm
Kør: 1″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 24 mm
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven