1″ Stiknøgle med slagnøgle tyndt vadende 3/4″

Art.-nr.: 18301A 3/4
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 18301A 3/4
EAN/GTIN 4991644439782
Producentnummer 18301A 3/4
L-nummer L60050 10429

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 108 mm
Mål D2: 53 mm
D1: 32,3 mm
Længde: 19 mm
Højde: 77 mm
Kør: 1″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 3/4″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven